Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF3004507035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm 2 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814695-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3004507035
EAN/GTIN:
     4012740301251
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF3004507035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm 2 m Grau

Hager LF3004507035 Leitungsführungskanal PVC LF 30x45mm lichtgrau

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 45 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Hager, LF3004507035, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 7,36*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,88*
€ 9,83*
Lager 102
84
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 9,35*
€ 13,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 13,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,415* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,83*
Zubehör
Hager
M61827035
ab € 5,69*
Zubehör
Tehalit
LF3004547035
ab € 5,66*
Zubehör
Tehalit
LF3004587035
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.