Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6019007035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF6019007035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Hager LF6019007035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85435129
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6019007035
EAN/GTIN:
     4012740875240
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
9060 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
60 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 36,99*
€ 44,02
pro Meter
ab 4 Meter
€ 35,85*
€ 42,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,53*
€ 41,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,61*
€ 40,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 28,60*
€ 34,03
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G1720
ab € 1,15*
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,83*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,66*
Zubehör
Tehalit
LF6019067035
ab € 5,58*
Zubehör
Hager
M55357035
ab € 22,11*
Zubehör
Tehalit
LF6019057035
ab € 22,07*
Zubehör
Hager
M7251
ab € 2,38*
Zubehör
Tehalit
M55367035
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.