Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVER WINTER, Winter-/Montagehandschuh aus Rindnappaleder 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-850520-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850520-10
EAN/GTIN:
     4018949851108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Winter-/Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken, Molton-Vollfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
30 cm
Breite:
33 cm
Größe:
10
Typ:
Winterhandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindnappaleder
Schutzklasse:
3123X
Eigenschaft:
Molton-Futter
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 5,52*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,38215*
€ 5,86215*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,39*
1
€ 8,00*
ab € 7,41*
€ 11,73*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.