Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Schutzhandschuh Driver-Winter,Kat.II,gra,Rindnarbenleder,260mm,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-161010
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850520
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeits-Schutzhandschuh Driver-Winter,Kat.II,gra,Rindnarbenleder,260mm,Größe 10

Arbeits-Schutzhandschuh Driver-Winter, Kategorie II, gemäß EN 388, hochwertige Verarbeitung, ergonomische Passform, hoher Tragekomfort, gute Standzeit, Rutschsicherheit,gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, atmungsaktiv, Gummizug im Handrücken, Farbe: grau, Material außen: Rindnarbenleder, Material innen: Moltonfutter, Materialstärke: ca. 1,1 mm, Länge: ca. 260 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstungen, Arbeits-Schutzhandschuh, Arbeitssicherheitshandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 5,52*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,42215*
€ 5,87215*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,40*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,47*
€ 11,79*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.