Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU WHITE, Montagehandschuh aus Polyester/PU-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-509520-6
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     509520-6
EAN/GTIN:
     4018949378612
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
47,5 cm
Breite:
27,5 cm
Größe:
6
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
weiß
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
3131X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
PU
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, montagehandschuh grau, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,66*
€ 1,01*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 7,75*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 7,90*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,53206*
€ 8,42206*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,50* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,52*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,12*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.