Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh PU white, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh PU white
Artikelbild: Hase Handschuh PU white
Artikel-Nr.:
     380-509520-6
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     509520-6
EAN/GTIN:
     4018949378612
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuhe, Kat. II, Montagehandschuh aus Polyester mit PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: PU
- Kat. II, EN 388:2016 (3131X)
- Farbe: weiß
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 6
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Handschuh, Hase, II, Kat., Montagehandschuhe,, PU, Padua, white
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,66*
€ 1,01*
Lager 380
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 7,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 7,91*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,55206*
€ 8,44206*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,75*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.