Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX GREEN, Montagehandschuh aus Polyester/Latex-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508610-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610-9
EAN/GTIN:
     4018949861091
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
49 cm
Breite:
28 cm
Größe:
9
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
grün/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
2131X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
schrumpfgerautes Latex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, hase schnittschutzhandschuhe gr.9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Lager 5766
77
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 8,56*
4 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 12,56*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 14,52*
€ 20,21*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,54431*
€ 22,86431*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,558* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,75*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.