Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8023704
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610
EAN/GTIN:
     4018949861091
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 9

SUPERFLEX GREEN, Montagehandschuh aus Polyester/Latex

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

SUPERFLEX GREEN, Montagehandschuh aus Polyester/Latex, Gr. 9

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
9
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
2131X
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
180
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,11*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 8,56*
3 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 12,56*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 14,47*
€ 20,25*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,49431*
€ 22,94431*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.