Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURIN CARBON TIP, Montagehandschuh aus Nylon/Carbonstrick/PU-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508240-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508240-11
EAN/GTIN:
     4018949373617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Antistatischer Montagehandschuh aus Nylon-/Carbonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an den Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
58 cm
Breite:
38 cm
Größe:
11
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
grau/weiß
PSA-Kategorie:
II
Material:
15 Gauge Nylon-/Carbonfeinstrick
Schutzklasse:
113XX
Eigenschaft:
antistatisch
Norm:
EN 388, EN 16350
Beschichtung:
PU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,77*
€ 14,74*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 10,88*
€ 15,67*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,977* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.