Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERU K, Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-403835K-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403835K-11
EAN/GTIN:
     4018949838383
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten/Vollhandfutter, Gummizug im Handrücken, Leistungsstufe C
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
41 cm
Breite:
33 cm
Größe:
11
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
natur/braun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Schafsnappaleder
Schutzklasse:
2442C
Eigenschaft:
Kevlar®-Nähte
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,20*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 86,42*
€ 111,06*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 91,49*
€ 118,45*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 121,81*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,06*
€ 132,1614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,25*
€ 127,6275
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 105,64*
€ 125,7116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,67*
€ 120,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,57*
€ 118,4883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 93,37*
€ 111,1103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,42*
€ 102,8398
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,642* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,28*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,28*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.