Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Peru K, m. Kevlar, Schafsnappa, EN 388, EN 12477, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7213153011
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     403835K-11
EAN/GTIN:
     4018949838383
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe · Kevlar®-Nähten/Vollhandfutter · Gummizug im Handrücken · Leistungsstufe C Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4 · Ausführung: Kevlar®-Nähte/Vollhandfutter, Leistungsstufe C · Norm: EN 388 EN 407 EN 12477 · EN 388: 2442C · EN 407: 413X4X · EN 12477: Typ A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 86,49*
€ 111,45*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 95,75*
€ 118,87*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 121,67*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 40 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paar
ab 70 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 80 Paar
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paar
ab 90 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.