Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Handschuh Mexico-Z Lang Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE WIG Handschuh Mexico-Z Lang Gr. 10 Montage-/Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder mit gutem Tragekomfort
Artikeldetailsicht HASE WIG Handschuh Mexico-Z Lang Gr. 10 Montage-/Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder mit gutem Tragekomfort
Artikel-Nr.:
     223-0663196
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     403500
EAN/GTIN:
     4018949405103
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

WIG Handschuh Mexico-Z Lang Gr. 10

MEXICO-Z, Schweißerhandschuh aus Ziegennappa, Flügeldaumen

Gr. 7-12, Kat. II, EN 388, EN 12477, TÜV GS

MEXICO-Z, Schweißerhandschuh aus Ziegennappa, Flügeldaumen, TÜV GS, Gr. 10

Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Flügeldaumen, TÜV GS
atmungsaktiv
hitzebeständig
gute Fingerbeweglichkeit

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Ziegenleder
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Farbe:
grau
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Schweißer & Hitze
EN 388:
2121X
EN 407:
412X4X
EN 12477:
Typ B
Zertifikat:
TÜV GS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,69*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,19*
1 Tag
42
10
€ 6,80*
ab € 4,25*
€ 5,61*
Lager 223
89
1
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 6,11*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.