Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOGRIP ORANGE, Montagehandschuh aus Polyacrylstrick/Latex-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-402600-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402600-7
EAN/GTIN:
     4018949600072
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
66 cm
Breite:
30 cm
Größe:
7
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
orange/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
10 Gauge Polyacrylstrick
Schutzklasse:
2141X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
schrumpfgerautes Latex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe hase, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,50*
2 Tage
180
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,96*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,42*
€ 34,14*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 35,05008*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 26,91*
€ 36,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,32004*
€ 39,65085
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,83008*
€ 39,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,66004*
€ 35,29545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,57008*
€ 33,9984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,92008*
€ 32,0349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,02008*
€ 30,9639
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,035* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.