Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Neogrip-orange (3-2-3-2) latexbeschichtet Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Neogrip-orange (3-2-3-2) latexbeschichtet Gr. 11
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Neogrip-orange (3-2-3-2) latexbeschichtet Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8023581
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     402600
EAN/GTIN:
     4018949600119
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Neogrip-orange (3-2-3-2) latexbeschichtet Gr. 11

NEOGRIP ORANGE, Montagehandschuh aus Polyacrylstrick/Latex

Gr. 7-11, Kat. II, EN 388

NEOGRIP ORANGE, Montagehandschuh aus Polyacrylstrick/Latex, Gr. 11

Montagehandschuh aus Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
starker Trocken-Grip
guter Nass-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyacryl
Material:
10 Gauge Polyacrylstrick
Farbe:
orange/schwarz
Größe:
11
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage allgemein
EN 388:
2141X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,49*
2 Tage
180
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,28008*
€ 34,26*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,09004*
€ 34,98*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 26,84294*
€ 36,1829*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.