Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000371218 Herst.-Nr.: 403800-9 EAN/GTIN: 4015448588634 |
| |
|
| | |
| nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Stulpe aus Spaltleder, Kevlargarn · Norm: EN 388, EN 12477 Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Länge: | Ziegennappa-/Spaltleder | EN ISO: | II | Umhüllung: | image/jpeg | Größe: | 9 | Bereich Innen-Ø Zoll: | 350 mm | Innengewinde mm: | Level 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Mexico Z Super, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,65* | € 5,86* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 4,50* | € 5,91* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 4,75* | € 5,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 4,83* | € 6,03* | | | | Lager 5766 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 5,19* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 5,19* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|