Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Größe 9 gelb/grau EN 388, EN 407, EN


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Größe 9 gelb/grau EN 388, EN 407, EN
PROMAT Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Größe 9 gelb/grau EN 388, EN 407, EN
PROMAT Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Größe 9 gelb/grau EN 388, EN 407, EN
PROMAT Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Größe 9 gelb/grau EN 388, EN 407, EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251123
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371218
EAN/GTIN:
     4015448588634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.9 gelb/grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metal
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371218
Werksnummer:
4000371218
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,161000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 9 gelb/grau
Produktart:
Schweißerhandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388, EN 12477 PSA-Kategorie II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
472
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 5,86*
2 Tage
630
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,91*
3 Tage
378
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,75*
€ 5,95*
Lager 1955
630
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 6,03*
3 Tage
630
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 6,53*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,83* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,38*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,99*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 3,02*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,48*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.