Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.9 gelb/grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371218
EAN/GTIN:
     4015448588634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-SchneidenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Norm: EN 388, EN407, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
gelb/grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder, Kevlargarn
Material:
Ziegennappa-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
472
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 5,86*
2 Tage
630
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,91*
3 Tage
378
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,75*
€ 5,95*
5 Tage
630
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 6,03*
3 Tage
630
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 6,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,38*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,99*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 3,02*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,48*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.