Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mexico Z Gr.10 grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371212
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371212
EAN/GTIN:
     4015448536109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Schweißerhandschuhe Mexico Z Gr.10 grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennappaleder mit Stulpe · mit Flügeldaumen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden, WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder, Flügeldaumen
Material:
Ziegennappa-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschutz, Mexico Z, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2643
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 3,99*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,02*
3 Tage
1206
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,19*
€ 4,07*
5 Tage
2010
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,12*
4 Tage
2010
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,31337*
€ 4,22337*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,38*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 3,02*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,48*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.