Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super Gr.10 gelb Rindnarben-/Spaltleder 6 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371215
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371215
EAN/GTIN:
     4015448536123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super Gr.10 gelb Rindnarben-/Spaltleder 6 PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts- Rindnarben-/Spaltleder · komplett gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
gelb
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
komplett gefüttert
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1039
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 6,56*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,59*
3 Tage
857
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,17*
€ 6,65*
5 Tage
1428
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 6,75*
5 Tage
1386
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,33307*
€ 6,92307*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,38*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,99*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 3,02*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,48*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.