Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSTOCK, Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-212150-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212150-10
EAN/GTIN:
     4018949215108
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,19 kg
Länge:
67 cm
Breite:
34 cm
Größe:
10
Typ:
Arbeitshandschuhe
Farbe:
natur/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Schutzklasse:
4143X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,48*
1 Tag
1536
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,49*
Lager 5766
14
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,40*
€ 24,40008*
3 Tage
41
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,85008*
€ 28,18008*
14 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,86008*
€ 28,18008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,40008*
€ 29,0361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,90004*
€ 28,44105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,51004*
€ 24,40695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,39008*
€ 23,0742
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,45* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.