Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Rostock Gr.10 natur/blau EN 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe Rostock Gr.10 natur/blau EN 3
Handschuhe Rostock Gr.10 natur/blau EN 3
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1120382
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212150-10
EAN/GTIN:
     4018949215108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort · Doppelnähten · Canvas-Stulpe · Innenhandfutter · TÜV GSWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· EN 388: 4143X
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur/blau
Marke:
HASE
Material:
Rindspaltleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,48*
1 Tag
1536
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,49*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,40*
€ 24,40008*
Lager 4757
21
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,85008*
€ 28,18008*
14 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,86008*
€ 28,18008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,18008*
€ 33,5343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,68004*
€ 32,93925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,69004*
€ 31,76115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,32008*
€ 27,7509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,77008*
€ 24,7164
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,99008*
€ 23,7882
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,85008*
€ 22,4316
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,57084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.