Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1812R Video-Extender Empängereinheit HDMI HDBaseT mit POH, 4K2K, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60665M
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1812R
EAN/GTIN:
     4719264645785
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
aten hdmi extender
av-receiver
Der VE1812R verfügt über Power over HDBaseT (POH), das die Stromversorgung von Tx zu Rx über Cat 5e / 6 / 6a Kabel ohne zusätzliches Netzteil ermöglicht. Der VE1812R unterstützt RS-232- und IR-Signaldurchschleifung, so dass Sie das HDMI-Quellgerät von der Empfängereinheit (VE1812R) aus steuern und gleichzeitig von der Sendeeinheit (VE1812T) auf das HDMI-Anzeigegerät zugreifen können. Die IR-Signale können auch in beide Richtungen erweitert werden.Der VE1812R HDMI HDBaseT Receiver mit POH ist HDMI- (3D, Deep Color, 4kx2k) und HDCP-kompatibel. Bei der Übertragung von HDMI / 4K mit einem Cat 6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel kann die maximale Entfernung bis zu 100 Meter betragen. Wenn der Long Reach Mode aktiviert ist, kann der VE1812R das HDMI-Signal auf bis zu 150m bei 1080p erweitern. Der VE1812R eignet sich perfekt für digitale Klassenzimmer, Videokonferenzräume, Spiele oder andere Installationen, die eine hervorragende Videoqualität erfordern.
  • HDBaseT Konnektivität – erweitert eine HDMI Verbindung über eine längere Strecke über ein Cat 5e/6/6a Kabel
  • Unterstützt HDBaseT Lange Reichweite Modus – Bis zu einer maximalen Reichweite von 150 Metern bei 1080p
  • 4k x 2k HDMI Übertragungsstrecke bis zu 100 m über Cat 6a Kabel
  • HDBaseT Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragung von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
  • POH (Power over HDBaseT) – sorgt für Strom vom Sender zum Empfänger über eine lange Distanz über ein Cat 5e/6/6a Kabel
  • Bidirektionaler RS-232 Kanal – ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
  • Bidirektionaler IR-Kanal – Zwei-Wege IR-Protokollübertragung durch einen IR-Port. IR Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet
  • Rack-Montage möglich
Lieferumfang
  • 1x VE1812R HDMI HDBaseT Empfänger mit POH
  • 1x 0AD9-1F05-30EG Netzteil
  • 1x RS-232 Anschlussblock
  • 1x Benutzeranleitung
Weitere Suchbegriffe: Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Videoverlängerung, HDBaseT Klasse A (4K bis 100m)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,57*
€ 231,63*
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 235,21*
€ 3,50*
ab € 206,90*
€ 243,05*
Lager 560
Frei Haus
ab € 214,63*
€ 252,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 264,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.190,37*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,17*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 436,72*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 707,41*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.081,43*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,62*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,79*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.