Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE1812R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38156025
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1812R
EAN/GTIN:
     672792007699
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
aten hdmi extender
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Teilnehmerausgang
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
123 x 140.4 x 30 mm
Empfängergewicht
450 g
Energie
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.4 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.191,47*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,87*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,65*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 438,63*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 709,20*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.072,86*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,49*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,78*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.