Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE4 0-200Nm 14x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE4 0-200Nm 14x18 mm
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE4 0-200Nm 14x18 mm
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE4 0-200Nm 14x18 mm
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE4 0-200Nm 14x18 mm
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE4 0-200Nm 14x18 mm
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE4 0-200Nm 14x18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404759
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641461
EAN/GTIN:
     4002805931554
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
Drehmoment-Schlüssel DREMASTER SE

Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmattverchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Lieferung in stabiler Kunststoffbox, inklusive Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Daten protokollierbar:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Höhe:
42,5
Freilauffunktion:
Nein
Werkzeugaufnahme:
4-kant
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Drehwinkelmessung:
Nein
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Breite:
27,5 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Skalenring-Einteilung:
1 N·m
Antrieb:
Vierkant
Länge (L, L1):
499,5 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Entfernung Schraubenmitte bis Drehpunkt:
42 mm
Länge:
499,5
Länge Drehmomentschlüssel:
499,5
Auslösesignal:
Ja
Stichmaß (C, L):
25,0 mm
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
427,2 mm
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
30-150 lbf·ft
Akustisches Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
40-200 N·m
Material Gehäuse:
Stahl
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
30 ft·lbf
Drehmoment (max.):
200
Antriebsgröße in Zoll:
4 x 18
Anfang Hauptskala (metrisch):
40 N·m
Werkzeugaufnahmegröße:
4 x 18 mm
Antriebsform:
Vierkant
Ende Hauptskala (angloamerik.):
150 ft·lbf
Gehäuse Oberflächenveredelung:
seidenmatt verchromt
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Anzeige:
Skala
Ende Hauptskala (metrisch):
200 N·m
Tastatursperre:
Nein
Skaleneinteilung:
10 N·m
Display-Beleuchtung:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Ja
Skalenbereich:
40-200
SB-Verpackt:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Gewicht kg:
1,250 kg
Griffmaterial:
Kunststoff
Hersteller:
Gedore
Gewicht Drehmomentschlüssel:
1,1
Messbereich N·m:
40 - 200
Antriebsgröße:
14 x 18
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Rechteckaufnahme, GEDORE, Dremo
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 165,77*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 142,67*
€ 165,79*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 142,94*
€ 166,60*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 148,71*
€ 172,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 149,44*
€ 173,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,49*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,92*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,59*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,52*
Ähnlich
Gedore
DMSE 300
ab € 164,93*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.018,42*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 855,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.