Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258391
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601019
EAN/GTIN:
     3165140052979
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Bosch Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
300
Breite:
80
Form:
gerade
Gesamtlänge mm:
300
Spezifikation:
300 x 80 mm
Meißelschneide mm:
80
Ausführung:
Fliesenmeißel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 20,19*
€ 25,02*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,68*
€ 25,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,67*
€ 25,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 25,87*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,34*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,44*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,74*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 41,20*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,37*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,77*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,01*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,00*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,65*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,59*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,25*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 86,92*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.