Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-4C Spatmeißel, 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618601008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601008
EAN/GTIN:
     3165140033398
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Langlebige Mörtelentfernung! Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate Bist du Renovierer von Innenräumen und benötigst einen langlebigen Meißel, um Mörtel und Putz von Wänden und Böden zu entfernen? Wir haben den PRO SDS max-5C entwickelt, damit du die Arbeit zuverlässig erledigen kannst. Der PRO SDS max-4C ist ein langlebiger Spatmeißel für Abbruch- und Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine breite Schnittkante für Langlebigkeit. Verwende ihn mit deinem SDS-Bohrhammer, wenn du Putz-, Mörtel-, Gips- und Betonrückstände von Böden bzw. Beton- und Ziegelwänden entfernen musst.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
80
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Beton und Ziegel
Kurzbeschreibung (klein):
Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel | Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
300 mm
Schneidenbreite:
80 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
0,748 kg
Nettogewicht:
0,747 kg
Volumen:
0,686 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,08*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,46*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 40,01*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,73*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,63*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,41*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,23*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,17*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,07*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,47*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,41*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,68*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,22*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.