Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 600 210 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 600 210 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 600 210 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1618600210
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600210
EAN/GTIN:
     3165140047296
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
bosch flachmeißel sds max
Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
280 mm
Schneidenbreite:
44 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
280
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Standardmeißel für Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Abrissarbeiten verschiedener Art
(Version) Key RTB:
Flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,53 kg
Nettogewicht:
0,5 kg
Volumen:
0,344 dm3
Abmessung Länge:
372 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,07*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,69*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.