Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140052979
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601019
EAN/GTIN:
     3165140052979
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 300mm, Meißelschneide: 80 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.786 kg
Bruttogewicht:
0.760 kg
Produkttext, ZB grau:
Fliesenmeißel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000569 dm³
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
300 x 80 mm
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
80
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Fliesenmeißel SDS, Maschinen-Fliesenmeißel, Spatmeißel, Spatmeißel SDS, sds-max spatmeissel 80 x 300 mm, elektro-abbruchhammer bosch, elektro abbruchhammer, Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-max, Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-max-Aufnahme, Fliesenmeißel SDS-max
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 20,19*
€ 24,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,83*
€ 25,69*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,76*
€ 25,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,62*
€ 26,72*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,75*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 32,44*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,69*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 4,32*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,81*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,53*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 49,88*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,12*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 22,72*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,57*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,89*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 6,20*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,47*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.