Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 600 012 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 600 012 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 600 012 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1618600012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600012
EAN/GTIN:
     3165140022118
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel bosch
spitzmeißel sds
Der Spitzmeißel mit SDS max ermöglicht Standardmeißelarbeiten bei Abrissarbeiten verschiedener Art.‎ Die Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton. Der Meißel ist bestimmt für Arbeiten in Beton und Baustein, einschließlich Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten, sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
600 mm
Schneidenbreite:
43 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
600
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Standardarbeiten in Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Meißeln in Beton und Baustein
(Version) Key RTB:
Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel | Spitzmeißel mit SDS max für Standardarbeiten in Beton und Mauerwerk bei Abrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,173 kg
Nettogewicht:
1,138 kg
Volumen:
0,63 dm3
Abmessung Länge:
682 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,07*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,69*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.