Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für Stocker- und Stampferplatten, Gesamtlänge: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 609 003 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 609 003 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 609 003 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1618609003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618609003
EAN/GTIN:
     3165140022200
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Maschinen-Stockermeißel
Der konische Werkzeughalter mit SDS max ist für Stampffüße und Stockerplatten geeignet Er ist ideal für Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten, Durchbrüche und auch Stemm- und Abrissarbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gesamtlänge mm:
220
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Konischer Werkzeughalter für Stampffüße und Stockerplatten
Leistungsbeschreibung:
Werkzeughalter mit SDS max
(Version) Key RTB:
Ideal für Renovierung, Restaurierung, Durchbrüche, Stemm- und Abrissarbeiten
Produkttext, Zubehör, grau:
Werkzeughalter für Stampffuß und Stockerplatte mit SDS max Schaft
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,525 kg
Volumen:
0,326 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Fester Werkzeughalter, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,07*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,69*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 86,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.