Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 601 007 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 007 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 007 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1618601007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601007
EAN/GTIN:
     3165140022156
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der Meißel ist bestimmt für das Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten sowie Betonresten von Schalbrettern. Auch eignet er sich zum Freilegen von Armierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
350 mm
Schneidenbreite:
115 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
350
Meißelschneide mm:
115
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Meißelarbeiten in Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Meißeln in Beton und Baustein
(Version) Key RTB:
Breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel | Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,268 kg
Nettogewicht:
1,23 kg
Volumen:
1,113 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,32*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 41,18*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 49,99*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,20*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.