Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 690 167 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 690 167 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 690 167 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     4012-718935
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690167
EAN/GTIN:
     3165140533621
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
bosch spitzmeißel sds max 400mm
maschinen-spitzmeißel bosch
Der Spitzmeißel mit SDS max RTec Speed ist ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln. Die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Das RTec-Element ermöglicht eine höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Spitzmeißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
43 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
400
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Keine Arbeitsunterbrechung, weniger Verklemmen bei Präzisionsarbeiten in Beton
Leistungsbeschreibung:
Weniger Verklemmen in Beton
(Version) Key RTB:
In sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze, breiterer Materialabtrag und dadurch glattes Arbeiten
Spezifisches RTB3:
Das RTec-Element ermöglicht eine höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Spitzmeißel
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
RTec Speed Spitzmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Der RTec Speed Spitzmeißel mit SDS max ist ideal für Präzisionsarbeiten in Beton geeignet
SOL Date:
01.01.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,718 kg
Nettogewicht:
0,718 kg
Volumen:
0,421 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds max, Spitzmeißel
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
76
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 14,34*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,66*
€ 14,74*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 14,95*
2 Tage
76
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 14,97*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,00*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 11,21* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,07*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,69*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.