Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Elektromeißelhammer

  Elektromeißelhammer  (148 Angebote unter 27.632.073 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektromeißelhammer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektromeißelhammer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektromeißelhammer
^

Der Elektro-Stemmhammer als zerkleinerndes Werkzeug

Der Elektro-Stemmhammer gehört zum zerstörenden Elektrowerkzeug und ist der elektrisch betriebene Bruder des pneumatisch betriebenen, vielfach aus dem Straßenbau bekannten Presslufthammer. Der Elektro-Stemmhammer wird auch als Abbruchhammer oder Abbau-, Aufbrech- oder Meißelhammer bezeichnet.

Die Einsatzzwecke

Fundamente, Decken oder Wände aus Beton oder steinernen Werkstoffen werden mit dem Elektro-Stemmhammer auf- oder abgerissen, teilweise auch Kanäle oder Graben in Asphalt gearbeitet oder Bordsteinkanten oder Asphaltdecken aufgestemmt. Im Gegensatz zu einer Bohrmaschine dreht sich der Elektro-Stemmhammer nicht, sondern zermürbt den Werkstoff durch Schläge.

Die Leistung

Die Leistung des Elektro-Stemmhammers reicht von 500 Watt bis zu 2.500 Watt und mehr. Zur Veranschaulichung kann man sich überlegen, dass ein Watt Leistung dazu ausreicht, innerhalb einer Sekunde eine mechanische Arbeit von einem Joule zu verrichten.

Die Schlagstärke

Die Einzelschlagstärke wird in Anlehnung der Gesamtangabe der Maschinenleistung in Watt in Joule angegeben. Joule ist hierbei eine Einheit für mechanische Energie.

Die Werkzeugaufnahme

Für die Werkzeugaufnahme werden neben Sechskant auch Fachbegriffe wie SDS-max oder SDS-plus verwendet. SDS steht als Abkürzung für Special Direct System und ist ein Werkzeugschaft, der zur besseren Kraftübertragung zusätzliche Nuten besitzt und daher einen werkzeuglosen schnellen Wechsel von Bohrern oder Meißeln zulässt. SDS-max ist speziell für schwere Bohrhämmer und Stemmeisen entwickelt worden: 18 mm Schaftdurchmesser und 160 qmm Auflagefläche. SDS plus“besitzen dagegen meist ein Einstecksystem mit zehn mm für leichte Maschinen.

Die Schlaganzahl, das Gewicht

Die Schlagzahl besagt, wie viele Hübe der Stemmhammer pro Minute aufbringt, üblich sind Größen von 2.500 bis 3.500 Hüben oder Schlägen. Je höher das Gewicht des Elektro-Stemmhammers ist, desto eher ist er nur für die Durchführung senkrechter Arbeiten geeignet. Nur mit kleineren leichteren Maschinen ist auch waagerechtes Arbeiten möglich.

Das Zubehör

Zum Zubehör gehören statt Bohrern Meißel. Maschinenmeißel sind meist Asphaltmeißel, Breitmeißel, Maschinen-Fliesenmeißel, Putz- oder Schaufelmeißel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.