Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelmeißel SDS max, 400 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 618 601 017 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 017 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 601 017 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1618601017
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601017
EAN/GTIN:
     3165140049283
Suchbegriffe:
Schaufelmeißel
bosch e-werkzeuge schaufelmeißel
schaufelmeißel
Mit dem Schaufelmeißel mit SDS max lassen sich stark verdichtete Erde und Boden einfach auflockern, um Grabarbeiten zu ermöglichen. Die abgerundete Spitze ermöglicht höchst genaues Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
105 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
110
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Einfaches Auflockern von verdichtetem Erdreich
Leistungsbeschreibung:
Einfaches Auflockern von Boden
(Version) Key RTB:
Abgerundete Spitze ermöglicht höchst genaues Arbeiten
Material:
Boden
Produkttext, Zubehör, grau:
Schaufelmeißel | Schaufelmeißel mit SDS max zum einfachen Auflockern von stark verdichtetem Erdreich, um Grabarbeiten zu ermöglichen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,331 kg
Nettogewicht:
1,3 kg
Volumen:
1,985 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,69*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.