Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten Gr.5 B310xT500xH200 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtlagerkasten Gr.5 B310xT500xH200 mm grün
Sichtlagerkasten Gr.5 B310xT500xH200 mm grün
Sichtlagerkasten Gr.5 B310xT500xH200 mm grün
Sichtlagerkasten Gr.5 B310xT500xH200 mm grün
Sichtlagerkasten Gr.5 B310xT500xH200 mm grün
Artikel-Nr.:
     5417B-60753
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     4005187562194
EAN/GTIN:
     4005187562194
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtbox ProfiPlus • Material: hochschlagfestes Polypropylen • Schwere Industriequalität • Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign • Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc. • Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet • Recycelbar
Weitere Informationen:
Material Kasten:
Polypropylen
Chemisch beständig:
Ja
stapelbar:
Ja
Traglast:
140
Hersteller:
Allit
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-10 bis +60 °
Material:
Polypropylen
Größe/Typ:
5
Werkstoff:
Polypropylen
Recyclebar:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Maße (T x B x H):
500 x 310 x 200 mm
Größe:
5
Ausführung:
Gr. 5 / grün
Farbe:
grün
Höhe:
200
Breite:
310
Länge:
500
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
450
6
€ 7,90*
ab € 7,68834*
€ 10,14834*
1
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,15*
2 Tage
unbekannt
6
€ 8,90*
ab € 7,95667*
€ 10,51667*
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 12,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,54*
Zubehör
Denios
265115
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,09*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.