Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.456219VE Herst.-Nr.: WA.456219VE EAN/GTIN: 4005187562194 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 5, 6 Stück, Farbe grün Stapelsichtbox in Profiqualität Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60°C). Durch einen umlaufenden Stapelrand und durchgehende Führungsschienen ist eine sichere Stapelung gewährleistet. Die hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Unsere stabile Sichtbox aus Polypropylen bringt Ordnung in jedes gewerbliche Lager. Kleinteile, Werkzeuge und jedes weitere Zubehör können in den vielseitigen Boxen übersichtlich sortiert und gelagert werden. Sinnvolle Zubehörteile ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.456219VE
- Sichtlagerbox ProfiPlus Box Gr. 5, grün, 6 Stück
- Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
- Stabiles Formdesign, verstärkte Bodenführung und Doppelwandung
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis +60° C
- TÜV-zertifiziert ID.-Nr.:2811207400 / GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit)
- Sicheres Produkt auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau
- Sinvolle Zubehörteile: Etiketten, Längstrennstege, Tragestangen
Weitere Sichtlagerboxen in der Größe 5, Einzelboxen, VE-Einheiten und andere Farben - WA.456216 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 blau, 1 Stück
- WA.456216VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 blau, 6 Stück
- WA.456217 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 rot, 1 Stück
- WA.456217VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 rot, 6 Stück
- WA.456218 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 gelb, 1 Stück
- WA.456218VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 gelb, 6 Stück
- WA.456219 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 grün, 1 Stück
- WA.456225 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 grau, 1 Stück
- WA.456225VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 grau, 6 Stück
Zubehör für die Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 - WA.455543 Längstrennsteg für die Größe 5, grau
- WA.455708 20 Stück Etiketten mit Folienscheiben für Profi Plus Sichtlagerbox Gr. 5
- WA.456181 1 Stück Tragestange mit 2 Schrauben für ProfiPlus Sichtlagerbox Gr. 5
Technische Daten: - Außenmaß: B x T x H = 310 x 500 x 200 mm
- Nutzmaß: B x T x H = 275 x 390 x 165 mm
- Traglast: 35 kg
- Auflast: 140 kg
- Material: PP (Polypropylen)
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, grün, grau, gelb
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, lagersichtbox allit grün, kunststoffbox, allit kunststoffbox, WA.456219VE, 456219VE, ProfiPlus Box 5, grün, Stapelsichtbox |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,67834* | € 9,92834* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,18* | € 9,93* | | | | Lager 610 | 2 Tage | | | 6 | | € 8,90* | ab € 7,94667* | € 10,27667* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,45* | € 12,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,53* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,66002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|