Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen, HxBxT 200 x 310 x 500 mm, grün 147059-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147059-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456219
EAN/GTIN:
     4005187562194
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Sichtlagerkästen, HxBxT 200 x 310 x 500 mm, grün Diese stabilen Sichtlagerkästen ermöglichen eine übersichtliche Kleinteillagerung. Den zur Verfügung stehenden Platz in Produktion oder Lager nutzen Sie optimal, indem Sie Kästen gleicher Größe übereinander stapeln. Stabile Stapelsichtboxen aus Polypropylen Rückseitige Leiste zum waagerechten Aufhängen Beständig gegen Harze, Fette, Laugen, Öle Erhältlich in unterschiedlichen Größen Außenmaß Höhe = 200 mm Außenmaß Breite = 310 mm Außenmaß Tiefe = 500 mm Tragkraft = 35 kg Material = Polypropylen (PP) Temperaturbeständig = -10 - 60 °C Lebensmittelecht = nein Farbe = grün
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
200 mm
Außenmaß Breite:
310 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Farbe:
grün
Tragkraft:
35 kg
Lebensmittelecht:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturbeständig:
-10 - 60 °C
HEIGHT GRO:
615.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
645.00 mm
WEIGHT GRO:
1.158000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 7,67834*
€ 9,92834*
1
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 9,93*
3 Tage
unbekannt
6
€ 8,90*
ab € 7,94667*
€ 10,27667*
2 Tage
139
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 12,13*
3 Tage
139
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,92834*
€ 11,81472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43834*
€ 11,23162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33834*
€ 11,11262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67834*
€ 9,13722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,57004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,14*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,15*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.