Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Transformat.schutzschalter 12A 3p PKZM0-12-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-304274
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278492
EAN/GTIN:
     4015082784928
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Motorschutzschalter
Eaton (Moeller) Transformat.schutzschalter 12A 3p PKZM0-12-T Bemessungsdauerstrom Iu 12A, Überlastauslöser Stromeinstellung 8 ...

12A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 224 ...

224A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Schutzart (IP) IP20, Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltrush.

Nicht mit Hochleistungsschaltantrieb kombinierbar.

Phasenausfallempfindlichkeit nach VDE 0660, Teil 102, IEC/EN 60 947- 4- 1, VDE 0660 Teil 102

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Einstellbereich Überlastauslöser:
8 A | 12 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
224 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausgelöstmelder vorhanden:
Nein
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, MCCB, PKZM0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,30*
€ 68,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,26*
€ 71,30*
€ 5,46*
ab € 60,33*
€ 75,74*
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 78,77*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 69,29*
€ 86,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,66*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 5,99*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,92*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,13*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,72*
Zubehör
Eaton
219653
ab € 8,49*
Zubehör
Eaton
219655
ab € 13,77*
Zubehör
Eaton
260104
ab € 13,62*
Zubehör
Eaton
263525
ab € 13,71*
Zubehör
Eaton
267083
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.