Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 073138 U-PKZ0(400V50HZ) Unterspannungsauslöser 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307193-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     073138
EAN/GTIN:
     4015080731382
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Eaton 073138 U-PKZ0(400V50HZ) Unterspannungsauslöser 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Weitere technische Daten: Geeignet für Motorschutzschalter: ja
Spannungsart zur Betätigung: AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
U-PKZ0(400V50HZ)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Unterspannungsauslöser
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, Eaton, 073138, U-PKZ0(400V50HZ), switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,85*
€ 27,50*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 21,86*
€ 28,86*
€ 5,46*
ab € 23,35*
€ 30,71*
€ 5,95*
ab € 23,75*
€ 31,21*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 47,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,97*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,42*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,59*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,80*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,61*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,94*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,11*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,10*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,51*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,65*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,03*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 40,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.