Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 232290 Phasenschiene 63 A 690 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306556-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232290
EAN/GTIN:
     4015082322908
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
Eaton 232290 Phasenschiene 63 A 690 V

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 690 V · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Phasen: 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Geeignet für Anzahl Geräte: 5
Geeignet für Geräte mit N-Leiter: Nein
Isoliert: Ja
Teilungsmaß: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
690 V
Polzahl (num):
3
Betriebsspannung (Details):
690 V
Produkt-Art:
Phasenschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 63a 3pol, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Eaton, 232290, B3.0/5-PKZ0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,72*
€ 14,61*
1 Tag
16
1
€ 6,40*
ab € 11,34*
€ 15,37*
10
€ 5,95*
ab € 13,29*
€ 15,86*
1
€ 5,46*
ab € 12,07*
€ 16,46*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,03*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,08*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,75*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,62*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,17*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,58*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,63*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,67*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,62*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,05*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,55*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,23*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 44,94*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.