Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2-PKZ0-GR Leergehäuse mit NOT-Aus-Schalter (L x B x H) 130 x 100 x 160 mm Rot, Gelb, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434322-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219655
EAN/GTIN:
     4015082196554
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-K2-PKZ0-GR Leergehäuse mit NOT-Aus-Schalter (L x B x H) 130 x 100 x 160 mm Rot,Gelb,Grau,Schwarz 1 St.

Isolierstoffgehäuse CI-K2 PKZ0

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Metrische Vorprägung oben und unten M25 · Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Grau,Schwarz · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM0 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit NOT-Aus-Schalter · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 100 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb | Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
PKZM0
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot | gelb | grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit NOT-Aus-Schalter
Typ (Hersteller-Typ):
CI-K2-PKZ0-GR
Ausführung (allgemein):
Metrische Vorprägung oben und unten M25
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,68*
€ 18,31*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 14,19*
€ 18,90*
€ 5,46*
ab € 15,02*
€ 20,12*
€ 5,95*
ab € 15,40*
€ 20,43*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,59*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,80*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,61*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,10*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 40,99*
Zubehör
Eaton
229675 PKZM0-2,5-C
ab € 34,16*
Zubehör
Eaton
088918 PKZM0-20-T
ab € 58,85*
Zubehör
Eaton
278492 PKZM0-12-T
ab € 54,30*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
207603
ab € 0,29338*
Zubehör
Eaton
278493 PKZM0-25-T
ab € 70,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.