Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 032720 Einspeiseklemme 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133680-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     032720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Einspeiseklemme
Motorschutzschalter
Einspeiseklemme, 3-polig, 25 qmm

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 032720 · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 63 A · Polzahl (num): 3 · Produkt-Art: Einspeiseklemme · Typ (Hersteller-Typ): BK25/3-PKZ0 · Weitere technische Daten: Betriebsumgebungstemperatur max.: +55 °C
Betriebsumgebungstemperatur min.: -25 °C
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.8 W
Verwendbar für: PKZM0, PKE12, PKE32
Zubehör: Einspeiseklemme
Für Drehstomschienenblock, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
AWG 14 - 6, einsetzbar an den Klemmen 1, 3, 5 · max. Querschnitt flexibel: 16 mm² · max. Querschnitt starr: 25 mm² · min. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · min. Querschnitt starr: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
032720
Typ (Hersteller-Typ):
BK25/3-PKZ0
Nennstrom:
63 A
max. Querschnitt flexibel:
16 mm²
min. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
max. Querschnitt starr:
25 mm²
min. Querschnitt starr:
2.5 mm²
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Einspeiseklemme
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorstarter, eaton einspeiseklemme, Eaton, 032720, BK25/3-PKZ0, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,01*
€ 8,03*
1 Tag
84
1
€ 4,98*
ab € 6,12*
€ 8,52*
2 Tage
543
1
€ 6,40*
ab € 7,05*
€ 9,79*
3 Tage
565
5
€ 5,80*
ab € 7,78*
€ 10,32*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,42*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,59*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,80*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
072732
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,61*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,73*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,67*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,35*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,65*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,94*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,11*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,10*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.