Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-PKZ0-M Leergehäuse Aufbau (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434305-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     267083
EAN/GTIN:
     4015082670832
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Drehknopf
Drehknöpfe
Eaton-Gehäuse
Eaton CI-PKZ0-M Leergehäuse Aufbau (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau 1 St.

Isolierstoffgehäuse PKZ0-M

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM0 · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Aufbau · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistungsabgabevermögen: 10 W

Lieferumfang:
Deckel mit Aussparung im Kappenmaß.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 97 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Passend für (Details):
PKZM0
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Aufbau
Typ (Hersteller-Typ):
CI-PKZ0-M
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,64*
€ 11,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 12,65*
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 13,53*
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 14,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.