Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Motorschutzschalter 0,4A PKZM01-0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-292713
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278477
EAN/GTIN:
     4015082784775
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Eaton (Moeller) Motorschutzschalter 0,4A PKZM01-0,4 Überlastauslöser Stromeinstellung 0,25 ...

0,4A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 5,6 ...

5,6A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsdauerstrom Iu 0,04A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,06kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,09kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 50kA, Schutzart (IP) IP20, Mit Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC 60 947-4-1, zum Aufschnappen auf Hutschiene EN 50 022, Druckbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

Weitere Informationen:
Einstellbereich Überlastauslöser:
0.25 A | 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.6 A
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.04 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, PKZM0, Schalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,88*
€ 39,80*
€ 5,46*
ab € 30,87*
€ 39,99*
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 41,40*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 37,67*
€ 48,35*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 46,22*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,75*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,29*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,92*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
281403
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 11,75*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 25,95*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 18,82*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.