Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM01-0,4 0,25...0,4A 3-pol Motorschutzschalter 278477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0082217
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278477
EAN/GTIN:
     4015082784775
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter PKZM01 a?? Zum Schutz on Motoren und Anlagen a?? Kurzschlu?ausloser festeingestellt auf 14 x lu a?? Bemessungsbetriebsstrom bis 12 A a?? Bemessungskurzschlu?strom bei 400 V = bis 12 A eigenfest a?? Phasenausfallempindlichkeit nach IEC/EN 60 947-4-1 a?? Aufschnappbar auf Hutschiene EN 50 022 mit 7,5 oder 15 mm Hohe a?? Druckbetatigung (Ein-Aus) a?? Schaltanzeige Ein/Aus Einstellbereich: 0,25 - 0,4 A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,88*
€ 39,80*
€ 5,46*
ab € 30,87*
€ 39,99*
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 41,40*
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 37,67*
€ 48,35*
€ 5,95*
ab € 40,64*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,75*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,29*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,92*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
281403
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 11,75*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 25,95*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 18,82*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.