Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-PKZ01-SVB Leergehäuse Aufbau, absperrbar (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434319-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281405
EAN/GTIN:
     4015082814052
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton CI-PKZ01-SVB Leergehäuse Aufbau,absperrbar (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau,Gelb 1 St.

Isolierstoffgehäuse PKZ01

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Gelb · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM01 · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Aufbau,absperrbar · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistungsabgabevermögen: 10 W

Lieferumfang:
Inkl. Vorhängeschloss-Sperre Gelb.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 97 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Passend für (Details):
PKZM01
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | gelb
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Aufbau | absperrbar
Typ (Hersteller-Typ):
CI-PKZ01-SVB
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 4015082814052, Eaton, 281405, CI-PKZ01-SVB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,82*
€ 24,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,10*
€ 25,15*
€ 5,46*
ab € 20,31*
€ 26,90*
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 28,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.