Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-PKZ01-G Leergehäuse Aufbau, mit Schalter, mit Membran (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434318-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281404
EAN/GTIN:
     4015082814045
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Eaton CI-PKZ01-G Leergehäuse Aufbau,mit Schalter,mit Membran (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau 1 St.

Isolierstoffgehäuse PKZ01

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM01 · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Aufbau,mit Schalter,mit Membran · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistungsabgabevermögen: 10 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 97 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Passend für (Details):
PKZM01
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Aufbau | mit Schalter | mit Membran
Typ (Hersteller-Typ):
CI-PKZ01-G
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, 4015082814045, Eaton, 281404, CI-PKZ01-G, 492-1591
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,75*
€ 15,67*
€ 8,95*
ab € 12,41*
€ 17,02*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 13,58*
€ 18,15*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 14,21*
€ 18,87*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,50*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 36,29*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,87*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
278476
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
278477
ab € 30,87*
Zubehör
Eaton
278484
ab € 41,10*
Zubehör
Eaton
278485 PKZM01-12
ab € 43,92*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.