Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-243657
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63201240
EAN/GTIN:
     8711500632012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Technische Daten
Typ
Lampe
Produktspezifikation
Farbe
Grün

eClass:
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3350 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
G13
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
1213.6 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Ja
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, Green Flagship, L-Lampe, Lampe, Lamps and Gear International, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhre, MASTER TL-D SUPER80, MASTER TL-D Super 80
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6987
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,98*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,03*
4 Tage
4200
25
pro Stück
€ 6,45*
ab € 2,35*
€ 3,11*
2 Tage
224
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,92*
€ 3,13*
Lager 5382
6403
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,19*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
44807000
ab € 3,18*
Ähnlich
Philips
927920086544
ab € 1,83*
Ähnlich
Philips
63171840
ab € 1,78*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
927921086544
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
927922086544
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,12*
Ähnlich
Philips
927920083023
ab € 1,99*
Ähnlich
Philips
927921083023
ab € 1,87*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,32*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
63162640
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.