Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W ws MASTER 4000K G13 Stab 3350lm Ø28mm 1213,6mm 840 MASTERTL-DSUPER8036W/8401SL/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13
Artikel-Nr.:
     262-B746B94
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63201240
EAN/GTIN:
     8711500632012
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 36W ws MASTER 4000K G13 Stab 3350lm Ø28mm 1213,6mm 840 MASTERTL-DSUPER8036W/8401SL/25
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
36 W W
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
3350 lm lm
Länge:
1213.6 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6987
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,99*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,04*
1 Tag
224
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 3,13*
3 Tage
4200
25
pro Stück
€ 6,45*
ab € 2,36*
€ 3,13*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,17*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
44807000
ab € 3,17*
Ähnlich
Philips
927920086544
ab € 1,82*
Ähnlich
Philips
63171840
ab € 1,78*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,55*
Ähnlich
Philips
927921086544
ab € 1,85*
Ähnlich
Philips
927922086544
ab € 1,96*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,04*
Ähnlich
Philips
927920083023
ab € 1,99*
Ähnlich
Philips
927921083023
ab € 1,88*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,33*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
63162640
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.