Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Philips Leuchtrohr 1300lm 18 Watt/865 590mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16074320
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927920086544
EAN/GTIN:
     8711500631770
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
604 mm
Gewicht
71 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1300 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Leuchtkapazität
0.95 CD
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Quecksilbergehalt
2 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
59 V
Eingangsstrom
0.36 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.